Keičiama frezavimo plokštelė XDMT120516ZDER, greitaeigės frezos, HB4420

Prekės Nr.: 212897 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,94 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
866 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMT120516ZDER
Tipas S
Rūšis HB4420
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,9 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 0,5 mm
Plokštelės storis S 5.56 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Danga PVD
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212897 S
EAN / GTIN 4045197625854
Gamintojo numeris 212897 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Inkonelis
S
30
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max