Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 20 mm, kopijavimo frezoms

Prekės Nr.: 212731 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    68,16 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    56,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
433 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Pjovimo briaunos spindulys R 1 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,35 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,35 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212731 ST1400
EAN / GTIN 4045197761682
Gamintojo numeris 212731 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
240
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai