RDHT 1003 MOFN teigiama, HU7710, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 212230 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,56 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,80 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 972 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHT 1003 MOFN
Tipas ALU
Rūšis HU7710
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212230 ALU
EAN / GTIN 4045197303608
Gamintojo numeris 212230 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
300
Grafitas, GFK / CFK
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.