Keičiama frezavimo plokštelė RPKT10T3MOT, kopijavimo ir plokštumų frezoms, HB7635

Prekės Nr.: 212040 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,62 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RPKT 10T3MOT
Tipas INOX
Rūšis HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212040 INOX
EAN / GTIN 4062406390341
Gamintojo numeris 212040 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
220
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 2,5 mm ap.