VCGX 220516 FR, HU7810, Tipas: ALU

Prekės Nr.: 211857 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    32,28 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    26,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
490 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas VCGX 220516 FR
Tipas ALU
Rūšis HU7810
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211857 ALU
EAN / GTIN 4045197700421
Gamintojo numeris 211857 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
1900
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
1900
Al >10 % Si
N
500
CuZn
N
400
Grafitas, GFK / CFK
N
100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Smulkiagrūdė struktūra, poliruotas plokštelės paviršius − ypatinga apsauga nuo drožlių prilipimo.

Pastaba:

ap max = 7 mm rupiajam apdirbimui su ae = 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai