{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,5 mm | |
| Danga | Deimantinė | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,8 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,15 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 3 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 1,45 mm | |
| Bendras ilgis L | 75 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
| L2 | 27 mm | |
| ⌀ D2 | 2,7 mm | |
| Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,02 mm | |
| Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,028 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | juoda | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 209750 1,5/0,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197475084 | |
| Gamintojo numeris | 209750 1,5/0,15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |