VHM freza kompozicinėms medžiagoms apdirbti, be dangos, ⌀ h10 DC: 8Mmm

Prekės Nr.: 209542 8M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Dantų skaičius Z: 8
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 8 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 1×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,16 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti GFK CFK 0,031 mm
Spalvinis žymėjimas juoda
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209542 8M
EAN / GTIN 4062406366179
Gamintojo numeris 209542 8M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
165
CFK
N
120
GFK, CFK
N
120
Grafitas
N
180
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai išplėstos įrankių pjovimo briaunos optimaliam kompozicinių medžiagų apdirbimui.
Konstrukcinis ilgis panašus į DIN 6527.
Kairinė spiralė, drožlės nukreipiamos į apačią. Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Ypač tinka plonoms medžiagoms.