VHM freza su kairine spirale, be dangos, ⌀ e8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 209322 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 25 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,8 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti PMMA 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant PMMA ruošinių šoninius paviršius 0,05 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209322 10
EAN / GTIN 4045197507242
Gamintojo numeris 209322 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
PMMA, akrilas
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali geometrija aliuminio ir plastiko apdirbimui.
Kairinė spiralė, dešininis pjovimas.

Paskirtis:

Aštrios pjovimo briaunos puikiai tinka plastiko apdirbimui.