{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
| Danga | ZOX | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | W | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,03×D frezavimui kopijuojant | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R1 | 2 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 42 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 15 mm | |
| Bendras ilgis L | 92 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,08 mm | |
| Pastūma fz trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant | 0,08 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
| Produkto numeris | 206260 16/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197300959 | |
| Gamintojo numeris | 206260 16/2,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |