HOLEX Pro UNI VHM freza HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 202432 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Uni
Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm
Danga TiSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,08×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HSC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 13 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 2,8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,06 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,025 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,015 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202432 3
EAN / GTIN 4062406776978
Gamintojo numeris 202432 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
170
Plienas <1400 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam apdirbimui, kai pastūmos didelės, o veikimas – tolygus. Patobulinta geometrija ir aukštos kokybės danga, užtikrinanti puikius gamybos rezultatus ir ilgą tarnavimo laiką apdirbant įvairias medžiagas. Kintamas dantų žingsnis   užtikrina frezos stabilumą ir žemą radialinį mušimą.