{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | HSS PM | |
| Norma | DIN 844 | |
| Frezos profilis | HR | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,12 | |
| Dantų skaičius Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
| Bendras ilgis L | 55 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 192860 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197108333 | |
| Gamintojo numeris | 192860 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |