Kotinė freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 10Mmm

Prekės Nr.: 191520 10M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS PM
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30-40 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 35 mm
Bendras ilgis L 84 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,023 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191520 10M
EAN / GTIN 4045197103208
Gamintojo numeris 191520 10M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
Al >10 % Si
N
110
Plienas <500 N/mm²
P
83
Plienas <750 N/mm²
P
64
Plienas <900 N/mm²
P
64
Plienas <1100 N/mm²
P
37
Plienas <1400 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
23
INOX >900 N/mm²
M
18
Ketus (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
Maksimaliam apdirbimo našumui. Puikūs rezultatai frezuojant be aušinimo. Dyd. 6M−25M MID frezos: konstrukciniai matmenys pagal gamyklinius standartus, kurie yra tarp DIN 844 trumpų ir DIN 844 ilgų. Specialiai skirta formų ir įrankių gamybai, kadangi vidutinio ilgio frezos yra tvirtesnės nei ilgos frezos pagal DIN 844.