• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Sriegiklio laikiklis su terkšle, Plieninis, Bendras ilgis: 85mm

Prekės Nr.: 148700 85
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Plieninis
užveržimo ribos □ 2,6 mm - 5,5 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352 M3 − M10
Atsarginiai kumšteliai Nr. 148710 dyd. 85
Bendras ilgis 85 mm
Produkto rūšis Sriegiklio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 148700 85
EAN / GTIN 4045197511102
Gamintojo numeris 148700 85
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliu iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui užfiksuoti. Laikiklis chromuotas. Terkšlę galima perjungti tiek kairiniam, tiek dešininiam sriegimui arba užfiksuoti. Tvirta plieninė konstrukcija didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Įrankių laikiklis su žemu spinduliniu mušimu ir siauromis tolerancijos ribomis. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.