GARANT Master Tap mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, AlTiX, Metriniam sriegiui: M3-12

Prekės Nr.: 146735 M3-12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Metriniam sriegiui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Danga AlTiX
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Norma DIN 371; DIN 376
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 146735 M3-12
EAN / GTIN 4045197953261
Gamintojo numeris 146735 M3-12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogu išimti.
Sudarytas iš mašininių sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Turinys:

po 1 mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 135960

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską