Kotinė sriegio freza 2×D, TiAlN, M: M5

Prekės Nr.: 139651 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Nominalusis ⌀ DC 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 10,8 mm
Koto ilgis Ls 36 mm
Bendras ilgis L 55 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 3
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 0,015 mm
Sriegio profilis Pilnas profilis
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 10,8 mm
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139651 M5
EAN / GTIN 4045197777331
Gamintojo numeris 139651 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
170
Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139651 + 129100 HB .
FormaHE: užsakyti su Nr. 139651+ 129100 HE.