Mašininis sinchroninis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM forma E, TiN, M: M10

Prekės Nr.: 139215 M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10
Danga TiN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma E
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto kvadratas □ 8 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 9,35 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 25 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139215 M10
EAN / GTIN 4045197509444
Gamintojo numeris 139215 M10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
45
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
45
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
32
Plienas <1400 N/mm²
P
22
INOX <900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali sriegiklio vijų geometrija ir kotas pagal DIN 1835-B, skirti naudoti staklėse su sinchronizuota suklio pavara. Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes. Nauja, inovatyvi sriegiklio vijų forma užtikrina plačias jo panaudojimo galimybes. Daugiasluoksnė sriegiklio dangos struktūra leidžia pasiekti maksimalų patvarumą sriegiant net ir sunkiai apdirbamas medžiagas standžiai jį įtvirtinus.
Forma E (pradinė dalis: 1,5−2 žingsniai) skirta giliems sriegiams.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.