{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | Rc1/4-19 | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | Rc | |
| Profilio kampas | 55 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 2181 | |
| Sriegio norma | DIN EN 10226-2 | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Kūgio santykis | 1:16 | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 19 | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
| Koto kvadratas □ | 9 mm | |
| Srieginės kiaurymės⌀ A | 10,85 mm | |
| Srieginės kiaurymės⌀ B | 10,75 mm | |
| Kontrolinio kalibro ⌀ Dmaks. JS11 | 11,45 mm | |
| Srieginės kiaurymės minimalus gylis | 16,3 mm | |
| Sriegio ⌀ | 13,15 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
| Sriegio gylis | 38 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 138120 1/4-19 | |
| EAN / GTIN | 4045197585592 | |
| Gamintojo numeris | 138120 1/4-19 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |