Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 4-40

Prekės Nr.: 133350 4-40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNC Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Tolerancijos klasė: 2B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 4-40 UNC
Danga be dangos
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Tolerancijos klasė 2B
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,635 mm
Vijų skaičius colyje 40
Sriegio ⌀ 2,84 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 2,35 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 2
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sriegio gylis 8,52 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 133350 4-40
EAN / GTIN 4045197074591
Gamintojo numeris 133350 4-40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidine įpjova.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.