{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | oksiduotas | |
| Sriegio tipas | M | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Kreipiančiosios dalies forma | B | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
| Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 33 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,2 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 2,5 mm | |
| Produkto rūšis | Sriegiklis-antgalis |
| Produkto numeris | 130992 M3 | |
| EAN / GTIN | 4067263295822 | |
| Gamintojo numeris | 130992 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |