Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, MF: M3,5X0,5

Prekės Nr.: 130010 M3,5X0,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3,5×0,5
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininė
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Koto kvadratas □ 3 mm
Kiaurymės ⌀ 3 mm
Sriegio ⌀ 3,5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 8,75 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130010 M3,5X0,5
EAN / GTIN 4062406011215
Gamintojo numeris 130010 M3,5X0,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis
N
18
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
12
Plienas <1100 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.
Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas