VHM trumpas pakopinis grąžtas 180°, TiAlN, Varžtams: M3

Prekės Nr.: 125120 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 8376
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 140

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M3
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 8376
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 140 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Gilinimo pakopos kampas 180 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa 180° h8 3,4 mm
⌀ D2 2. Pakopa 180° h8 6 mm
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa 180° 9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 64 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 125120 M3
EAN / GTIN 4045197065018
Gamintojo numeris 125120 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirti − pakopų ilgis pagal DIN 8376. Tikslus, nes mažos bendraašiškumo tolerancijos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms skylėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN 74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis − vidutinis. Varžtams pagal DIN 912, 6912 ir 7984, ISO 1207 (DIN 84).