GARANT Master Steel Feed VHM konfigūruojamas pakopinis grąžtas nuo 10 vienetų, TiAlN, sriegiams: 3,98-4,5mm

Prekės Nr.: 125042 3,98-4,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Dantų skaičius Z: 3
  • Smailas kampas: 145

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Dantų skaičius Z 3
Smailas kampas 145 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Nominalusis ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h7 5 mm
Pakopos aukštis L1 min - max 4,50 mm - 15,40 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,28 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 125042 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159870
Gamintojo numeris 125042 3,98-4,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
130
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Pakopinis grąžtas, nušlifuotas pagal Jūsų nurodymus.
Kiaurymių gręžimui ir 90° įgilinimui vieno darbo metu, be įrankių keitimo.
3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas naudoti, kai pastūmos labai didelės. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir nekintamoms apdirbimo sąlygoms.
Grąžto tolerancija (nominalusis ⌀): m7.
Pirmo lygio tolerancija (nominalusis ⌀ D2): h7.

Pastaba:

Nominalus ⌀ ir pakopų ilgis konfigūruojami (galima pasirinkti pagal sritis nurodytas lentelėje) ir šlifuojama pagal nurodymus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską