VHM-HPC grąžtas, tipas FS, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm

Prekės Nr.: 122670 10,06-X
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo3vnt.
    322,80 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    269,00 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos 10,06 mm - 12,05 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 L
Modelis 6×D
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 71 mm
Bendras ilgis L 118 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 0,12 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122670 10,06-X
EAN / GTIN 4062406079017
Gamintojo numeris 122670 10,06-X
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
35
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, specialus profilis. Speciali viršūnės geometrija.
Mažas radialinis mušimas ir didelis patvarumas.
Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122675.
Forma HE: užsakyti Nr. 122670 + 129100HE.
Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).