VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm

Prekės Nr.: 122385 6,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6,3 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 24,6 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 34 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122385 6,3
EAN / GTIN 4045197388926
Gamintojo numeris 122385 6,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
245
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
35
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija - todėl pjaunamoji skersinė briauna daug tiksliau centruoja. Tiesi pagrindinė pjovimo briauna su šiek tiek užapvalintomis briaunomis ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.