{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 6,7 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Smailas kampas | 118 laipsniai | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
| Bendras ilgis L | 101 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6,7 mm | |
| Koto tolerancija | h7 | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 122251 6,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197749451 | |
| Gamintojo numeris | 122251 6,7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |