{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gręžimo diapazonas | 1 mm - 13 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Smailas kampas | 118 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Grąžtų skaičius | 25 | |
| Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
| su kasete | taip | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 115450 1-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197875587 | |
| Gamintojo numeris | 115450 1-13 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |