{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto tolerancija | h6 | |
| Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
| Smailas kampas | 90 laipsniai | |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
| Bendras ilgis L | 131 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
| Produkto numeris | 112060 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197741578 | |
| Gamintojo numeris | 112060 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |