{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 333 | |
| Tipas | R | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
| Gilinimo kampas su spinduliu | 60 laipsniai | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Nominalusis ⌀ DC | 1,6 mm | |
| skirta detalių ⌀ | 10 − 15 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
| Koto tolerancija | h7 | |
| s − 0,1 | 3,25 mm | |
| Bendras ilgis L | 35,5 mm | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
| Produkto numeris | 111455 1,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197853943 | |
| Gamintojo numeris | 111455 1,6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |