QuickSafe® pirmosios pagalbos priemonių punktas, Tipas: 5174

Prekės Nr.: 098607 5174
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Pirmosios pagalbos stotelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098607 5174
EAN / GTIN 5715205517417
Gamintojo numeris 5174
Gamintojas / atsakingas asmuo Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 ASSENS, Denmark, www.plum-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Pirmosios pagalbos priemonių stotelė, pakabinama ant sienos. Skaidrus atlenkiamas snapelis užtikrina puikų matomumą. Tai užtikrina greitą prieigą prie pirmosios pagalbos produktų kritinėse situacijose ar nutikus kasdieniams nelaimingiems atsitikimams. Tinka naudoti skirtingiems poreikiams.

Turinys:

18× QuickCool žaizdų gelio pakuočių (Nr. 098611)
1× QuickStop žaizdų kompresas: 1 vnt. 17×17 cm ir 2 vnt. 12×7,5 cm (Nr. 098612)
20× QuickClean žaizdų valymo servėtėlių (Nr. 098613)
2× 500 ml Plum akių plovimo skysčio pakuotės (Nr. 098572 dyd. 500)
1× 200 ml Plum neutralaus pH valiklio pakuotė (Nr. 098570 dyd. 200)
5× 20 ml QuickRinse akių plovimo ampulių (Nr. 098610)
1× QuickFix Elastic papildymo su 45 pleistrais pakuotė (Nr. 098432 dyd. 5512)