Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 58-270, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094759 8
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    9,89 € / 1 pora
  • Nuo12pora
    8,24 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (JKLOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: A
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374
Pirštinių dydis 8
EN 374 Tipas A (JKLOPT)
Atsparumas chemikalams JKLOPT
EN 388 3121A
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Matavimo ribos Allround
Ilgis 300 mm
Storis 0,41 mm
Spalva juoda / žalia
Paskirtis daugkartin.
Svoris 31 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų A
Norma/Direktyva EN 374
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094759 8
EAN / GTIN 10076490462885
Gamintojo numeris 58-270/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 58-270. Nitrilinės pirštinės lengvo ir vidutinio sunkumo darbams su chemikalais. Lengvos, dvigubo sluoksnio nitrilas ant besiūlės bazinės medžiagos iš nailono užtikrina išskirtinį lietimo jautrumą ir lankstumą. Mažas pirštinių svoris padidina nešiojimo patogumą, tuo pačiu patikimai saugo nuo kontakto su alyvomis, chemikalais ir kitais skysčiais.

Standartas:

Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.