{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | AlphaTec® | |
| Turinys | 1 | |
| Pirštinių savybės | be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
| Pirštinių dydis | 8 | |
| EN 374 | Tipas A (AGJKLPT) | |
| Atsparumas chemikalams | AGJKLPT | |
| EN 388 | 4102X | |
| Medžiaga | Nitrilinės | |
| Pagrindo medžiaga | Nitril | |
| AQL | 0,65 | |
| Matavimo ribos | Allround; Heavy Duty | |
| Ilgis | 457 mm | |
| Storis | 0,56 mm | |
| Spalva | žalia | |
| Paskirtis | daugkartin. | |
| Svoris | 90,9 g | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | FG | |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
| Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
| Danga | Nitril | |
| Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
| Produkto numeris | 094742 8 | |
| EAN / GTIN | 076490447434 | |
| Gamintojo numeris | 37-185/8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |