Pirštinių pora HyFlex® 11-561, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094345 11
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HyFlex®
Turinys 1
Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; tinka liečiamajam ekranui
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Pagrindo medžiaga INTERCEPT™
Danga Nitril
Medžiaga PU
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Allround
Spalva mėlyna
Norma EN 407
Svoris 28 g
Ilgis 224 mm
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094345 11
EAN / GTIN 10076490435391
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

HyFlex® 11-561. Pirštinė apjungia tokias savybes, kaip apsaugos nuo įpjovimų lygį C ir itin lengvą dizainą, užtikrinantį patogumą ir lankstumą. Dėl didelio atsparumo dilimui FORTIX™ Technology danga pailgina tarnavimo laiką. Sertifikuota Oeko-Tex100. Tinka sąlyčiui su maistu, liečiamaisiais ekranais ir atsparus kontaktiniam karščiui iki 100 °C.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai