• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Juodi apsauginiai auliniai batai DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, Batų dydis EU: 39

Prekės Nr.: 092922 39
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S5
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: Plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACIFORT
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S5
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
Spalva juoda
Batų dydis EU 39
Produkto rūšis Suvirintojo švarkas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092922 39
EAN / GTIN 8713197359524
Gamintojo numeris A442031 GR. 39
Gamintojas / atsakingas asmuo Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Netherlands, www.dunlopboots.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės apsauginiai aulinukai, labai patogūs ir patvarūs.
  • Antistatinis modelis.
  • 100 % atsparūs drėgmei.
  • Plieninis gaubtas ir vidurinis padas.
  • Neslidus ir tepalams atsparus padas su sugeriančiomis savuybėmis.
  • Labai atsparūs chemikalams, tepalams ir alyvoms.

Apsauginiai aulinukai ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY sudėtingoms darbo sąlygoms su nedylančiu ir tvirtu aulu. Labai patogūs ir neslystantys dėl SRA sertifikuoto išorinio pado. Kadangi yra labai patogūs, tinka ir dėvėti kasdien. Su papildoma kulkšnies apsauga.
  • Acifort® viršutinė medžiaga.
  • Acifort® padai, juodi.
  • Amortizuojantys kulnai.

Praktiški ir patvarūs pramoniniai aulinukai, labai atsparūs chemikalams, su aukštu aulu.

Paskirtis:

Pramonė

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA