{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | VIS-LINE | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams | |
| Spalva | geltonos / mėlynos | |
| Dydis DE | 48 | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471-3 (įspėjimo apsauga) | 1 klasė | |
| Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
| Produkto numeris | 091704 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121497642 | |
| Gamintojo numeris | 2652351-235-48 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Germany, www.rofa.de |