• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Chemikalams atsparios kelnės su petnešomis CHEMcomfort Antistatic, tamsiai pilkos, Dydis DE: 54

Prekės Nr.: 091539 54
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 99% poliesteris; 1% anglies pluoštas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 235
  • Plovimas: 95 °C spalvotiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13034

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 99% poliesteris; 1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 235 g/m2
Plovimas 95 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva tamsiai pilkos
Dydis DE 54
Norma EN 13034
Produkto rūšis Chemikalams atsparios kelnės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091539 54
EAN / GTIN 4050274252274
Gamintojo numeris 02006 50002 007 58-54
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvame audinyje derinama apsauga nuo chemikalų su nuolatinėmis antistatinėmis savybėmis. Specialiems gamybos procesams.
Kelnės su petnešomis ir skeltukais šonuose.
  • Tamprūs dirželiai su spaustukais.
  • Kelnės su petnešomis ir atvartais.
  • Paslėptas mygtukas.
  • Dvi šoninės kišenės ir viena kišenė ant krūtinės su atvartu.
  • Kišenė metrui.

Panaudojimo sritis: Automobilių, plieno, chemijos pramonė, galvanizavimas, baterijų gamintojai, laboratorijos.

Standartas:

  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1149-5

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.