Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vyriški marškiniai Yellow Bow 50, žydri, unisex dydis: 3XL

Prekės Nr.: 090288 3XL
  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimo ciklas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Yellow Bow 50
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 60% medvilnė; 40% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 130 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C švelnus skalbimo ciklas
Apykaklės dydis 48 cm
Spalva žydri
unisex dydis 3XL
Produkto rūšis Marškiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090288 3XL
EAN / GTIN 7332592204782
Gamintojo numeris 2905001-500-9
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai, klasikiniai marškiniai arba palaidinė iš Feinmix-Twill medžiagos su šiuolaikiškomis detalėmis. Dėl kokybiško apdirbimo iš medžiagos nekyšo jokios siūlės ir užtikrinamas malonus pojūtis. Didelė judėjimo laisvė dėl elastingos nugaros dalies. Puiki spalvų kokybė. Greitai džiūsta.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitų spalvų, trumpesnėmis rankovėmis bei mažesnių dydžių drabužių. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.