{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
| Klijai | Akrilatas | |
| Sukibimas su plienu | 0,11 N/mm | |
| Tamprumas | 4 % | |
| Stipris tempiant | 3,8 N/mm | |
| Ypatybė | su UV filtru; galima įplėšti rankomis; aštri spalvota briauna | |
| Paskirtis | Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Priklijavimas | |
| atsparus temperatūrai iki | 100 °C | |
| Yra pamušalas | ne | |
| Laikymo temperatūra | 20 °C | |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 % | |
| Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
| Spalva | oranžinis | |
| Ilgis | 50 m | |
| Plotis | 18 mm | |
| Storis | 0,08 mm | |
| Lipnios juostos rulonų kiekis | 12 | |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |
| Produkto numeris | 083772 18X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406242336 | |
| Gamintojo numeris | 083772 18X50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |