Paviršių sandarinimo priemonė, 50 ml, Gamintojo ID: 5970

Prekės Nr.: 083331 5970
Kaina už vieną 1 vnt. (333,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 5970
Cheminė bazė Alkoksi silikonas
Tankis 1,4 g/cm3
Forma pastos konsistencijos
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 200 °C
Darbinis kietumas pagal 12 h
Savybė atsparus alyvai; atsparus vibracijai
tinka medžiagoms Metalas; iš plastiko
tinka panaudojimo sričiai Flanšo jungtis
maksimalūs tarpo matmenys 0,25 mm
Stiprumo klasė mažo tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 7 Nm
Spalva juodas
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Produkto rūšis Sandarinimo priemonė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083331 5970
EAN / GTIN 4058093009062
Gamintojo numeris 1811340
Gamintojas / atsakingas asmuo Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Germany, www.loctite.de

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Silikonas. Pakeičia kamštinius ir popierinius sandariklius, atsparus vibracijai.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite paviršių universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.