• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Įstatomas krepšys INOX, Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924: 3

Prekės Nr.: 082926 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka Nr. 082920; Nr. 082922 3
Didžiausia keliamoji galia 5 kg
Vidinis igis 191 mm
Vidinis plotis 95 mm
Vidinis aukštis 50 mm
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082926 3
EAN / GTIN 2050000968969
Gamintojo numeris 100400

Aprašymas

Tinka:

Ultragarsiniai valymo prietaisai Nr. 082920.