Išsuktuvas „Hi Trac“, Tipas: 5

Prekės Nr.: 082864 5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
174 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 5
Pirminio gręžimo ⌀ 8,5 mm
tinka varžtams/kaiščiams M16 − M20
Tinka grūdintajam plienui
tinka atvamzdžiui (įmova) 1/4 in
Produkto rūšis Varžtų išsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082864 5
EAN / GTIN 2050001695499
Gamintojo numeris 45150-200
Gamintojas / atsakingas asmuo Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Germany, www.novalia-deutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

Paskirtis:

Nulūžusių sraigtų dešininiais sriegiais išsukimui (pragręžiamas ⌀ pagal lentelę; atsuktuvu sukti į kairę).

Pastaba:

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.