{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šviesos srautas | 200 lm | |
| Šviesos srautas, 2 lygis | 20 lm | |
| Šviesos srauto padidinimas | 400 lm | |
| Švietimo trukmė | 1,5 h | |
| Švietimo trukmė, 2 lygis | 10 h | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Bendras ilgis | 62 mm | |
| Bendras plotis | 30 mm | |
| Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
| Produkto numeris | 081414 K6R | |
| EAN / GTIN | 4058205028318 | |
| Gamintojo numeris | 502577 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Germany, www.ledlenser.com |