Line Light darbinis šviestuvas, Tipas: 750

Prekės Nr.: 081340 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona Nėra
Nominalioji įtampa 230 V
Apšvietimo kampas 75 laipsniai
Šviesos stiprumas 7 W
Šviesos srautas 550 lm
Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
LEDų kiekis 96
Bendras ilgis 750 mm
Galvos ⌀ 25 mm
Produkto rūšis Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Gamintojo numeris 03.5221
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Line Light darbinis šviestuvas yra iš ekstruzinio akrilo profilio su įmontuotu lęšiu (apšvietimo kampas 75°), todėl itin tvirtas. Jis skirtas naudoti sudėtingiausiomis sąlygomis ir bet kokioje darbo patalpoje užtikrina stiprų ir koncentruotą apšvietimą. Su akumuliatoriumi mobiliam naudojimui su papildomu priekyje esančiu prožektoriumi (150 liumenų).
Su 24 V nuolatinės srovės įėjimu prijungti tiesiai prie staklių arba per transformatorių Nr. 081342 prie 230 V tinklo įtampos.
Lempą galima pasukti laikiklyje ir nustatyti, kad neakintų.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Montuoti darbo vietoje arba transporto priemonėje.

Tiekiama:

Darbo šviestuvas, 2 spaustukai ir jungtys, galiniai elementai, kabelio įvedimas / veržtuvas, 2 jungiamosios movos.