Techninės priežiūros blokas sumontuotas iš 2-jų dalių, Vidinis sriegio ⌀: 1/4in

Prekės Nr.: 080015 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis sriegio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis (H) 190 mm
Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 2-jų dalių 93 mm
Vidinis sriegio ⌀ 1/4 in
Produkto rūšis Techninės priežiūros blokas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080015 1/4
EAN / GTIN 4047322229685
Gamintojo numeris 120976
Gamintojas / atsakingas asmuo Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema)techninės priežiūros blokas, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.
Techninės priežiūros blokas, sudarytas iš dviejų dalių, su slėgio reduktoriumi, alyvos purkštuvu ir filtru.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.