• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pneumatinis suktuvas, Tipas: S2307CE

Prekės Nr.: 079163 S2307CE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas S2307CE
Sūkių momento ribos 2,5 − 10 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M6
maksimalus sūkių skaičius 900 min-1
Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
Konstrukcija Pistoletas
maksimalus oro poreikis 504 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1,2 kg
Darbinis triukšmas 82 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079163 S2307CE
EAN / GTIN 7322590038373
Gamintojo numeris S2307-CE
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
  • Su slydimo sankaba.
  • Reguliuojamas sukimo momentas.
  • Perjungiama į dešininę / kairinę eigą.

PRO S23 pistoletiniame suktuve yra klasikinė slydimo sankaba, kuri įsijungia, kai tik pasiekiamas norimas sukimo momentas. S23 modeliai tinka minkštoms jungtims, srieginiams varžtams, medsraigtams ir savisriegiams, kuriuose sukimo momentas gali laikinai padidėti įsukant.
Sukimo momentas nustatomas iš išorės pasukama įvore.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.