Diskinis pjūklas metalui, Tipas: 9435

Prekės Nr.: 078231 9435
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 9435
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 400 W
maksimalus sūkių skaičius 1 400 min-1
Pjovimo disko ⌀ 355 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90° 140 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45° 102 mm
Svoris 25 kg
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Gamintojo numeris 60056T3
Gamintojas / atsakingas asmuo JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Germany, www.jepson.de

Aprašymas

Modelis:

Našūs diskiniai pjūklai metalui saugiai ir su mažai užvartų pjauna profilius, vamzdžius ir plokštes iš plieno, spalvotųjų metalų ir daugiasluoksnių medžiagų, nekibirkščiuoja.
  • Nereikia naudoti aušinimo-tepimo priemonių.
  • Nereikia papildomo apdirbimo.
  • Pjauna sekundės greitumu.

Diskinis pjūklas metalui Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Puikiai tinka vamzdžiams ir profiliams iš nerūdijančiojo plieno, plieno, spalvotųjų metalų, plastikų ir jungiamųjų medžiagų pjauti.
  • Vibravimo slopintuvas padidina proceso saugumą ir įrankio patvarumą.
  • Tiksli greitojo užveržimo sistema nusklembimui.
  • Pasirinktinai su tvirtu stalo surinkimo stendu su ilgio fiksatoriumi (Nr. 078238).

Tiekiama:

Komplekte yra 1 pjūklas 90Z Nr. 078237 dyd. 90, skirtas plienui, nerūdijančiajam plienui, spalvotiesiems metalams.

Pastaba:

Diskinis pjūklas metalui DRY MITER Cutter 9410ND filigraniniam minkštų ir jautrių medžiagų pjovimui gali būti užsakomas atskirai.