Mašinos padas, Tipas: 99001003

Prekės Nr.: 077614 99001003
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Mašinos padas GIB
Svoris 17 kg
Ilgis 610 mm
Plotis 450 mm
Aukštis 720 mm
Produkto rūšis Mašinos padas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Gamintojo numeris 99001003000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Darbinį aukštį galima patogiai nustatyti dujine spyruokle. Tvirta konstrukcija užtikrina stabilumą.

Paskirtis:

Su juostinio šlifavimo moduliais kaip juostinė šlifavimo mašina, su papildomais moduliais spinduliniam, išilginiam, plokštuminiam, necentriniam šlifavimui ir nusklembimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį