{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Nominalioji įtampa | 240 V | |
| Naudojama galia | 2 400 W | |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
| Sukimo momentas | 17 Nm | |
| Prijungimo sriegis | M14 | |
| maksimalus disko ⌀ | 230 mm | |
| Svoris | 6,2 kg | |
| Laido ilgis | 4 m | |
| Tinklo dažnis | 50 Hz | |
| Saugos jungiklis | taip | |
| minkštas paleidimas | taip | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Kickbackstop | taip | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077150 WEPBA24230 | |
| EAN / GTIN | 4007430337641 | |
| Gamintojo numeris | 606481000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com |