{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pakuotė | Sisteminis lagaminas (L-Boxx) | |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 12 V | |
| Gamintojo pavadinimas | GDR 12V-110 | |
| Akumuliatorių kiekis | 2 | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
| maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) | M12 | |
| maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 110 Nm | |
| Smūgių skaičius | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
| Įrankių laikiklio pavaros profilis | Vidinis šešiabriaunis | |
| Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 200 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 600 min-1 | |
| Svoris | 0,9 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | 10 m/s2 | |
| standartinis naudojimas | Strong | |
| tinka medžiagoms | Plienas | |
| Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
| Produkto numeris | 074054 GDR12110 | |
| EAN / GTIN | 3165140910682 | |
| Gamintojo numeris | 06019E0005 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |