Ličio jonų akumuliatorius High Output™, 3,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas: MHB3

Prekės Nr.: 073808 MHB3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M18HB3
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka 18V Milwaukee
Vieno akumuliatoriaus svoris 612 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Gamintojo numeris 4932471069
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akumuliatoriai.
  • Su geresniu aušinimu ilgesniam veikimo laikui ir daugiau galios.
  • Didelio našumo reikalaujančioms užduotims ekstremaliomis sąlygomis – galima naudoti iki -28 °C.