Set di pressori per fori d'asse Ø 45 - 52 mm

Codice art.: Y-09-17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y-09-17
EAN / GTIN 4021176233906
Codice del produttore Y-09-17
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I set di pressori per fori dell'asse vengono utilizzati per estrarre cuscinetti e ingranaggi nell'artigianato, nell'industria e in officina, che sono montati su alberi cavi o in alloggiamenti. Il pressore del mandrino funge da controsupporto per l'estrattore, trasferendo la forza dal mandrino al pressore.
  • Maggiori possibilità di applicazione in diverse situazioni di estrazione
  • Il set è disponibile sia in versioni da 12 che da 6 pezzi e, se necessario, i pressori sono disponibili anche singolarmente

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 1
  • Diametro dei pezzi a pressione alternata [mm]: 45 - 52